Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-23200 Herst.-Nr.: 56703101402 EAN/GTIN: 4008496550579 |
| |
|
| | |
| LONGLIFE ACCUS AAA 800 mAh - Langlebige Produktpalette für alle Standardgeräte
- Geeignet für alle Ladegeräte
DETAILS - VARTA Type 56703
- Int. Baugröße nach IEC HR03
- Baugröße AAA / Micro
- Gewicht 13.0 g
- Elektrochemisches System Nickel-Metall-Hydrid (Ni/MH SINT)
- Kapazität 800 mAh
- Spannung 1.2 V
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, akku aaa nimh 800mah, vorgeladene akkus, mignon-akku nimh |
| | |
| | | Angebote (56) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,76* | € 2,16* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,77* | € 2,17* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 2,76* | € 3,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,79* | € 3,40* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,00* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|