Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Anschlusskabel Western-Stecker 8/8 > Western-Stecker 8/8 schwarz 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 3m RJ45 Schwarz, Transparent
S-Conn 3m RJ45 Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     808-14729
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70083-8/8
EAN/GTIN:
     4017538006387
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 3m
isdn kabel
- Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker. - Aufbau: 8-adrig Flach. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker: gecrimpt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche: vergoldet. - Farbe Stecker: transparent. - Farbe Kabel: schwarz.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5865
€ 4,50*
ab € 0,79*
€ 1,33*
5 Tage
2933
€ 9,90*
ab € 0,80*
€ 1,34*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1,10*
€ 1,78*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,52*
Zubehör
S-Conn
70046-W
ab € 1,09*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.