Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-10202 Herst.-Nr.: 1000-04 EAN/GTIN: 5706991005028 |
| |
|
| | |
| Mehr Flexibilität für Ihre Gespräche! Nehmen Sie bequem Ihre Telefongespräche an oder beenden Sie diese, ohne am Arbeitsplatz zu sein. Ergänzen Sie Ihre schnurlose Headset-Lösung von GN Netcom um den Fernrufannahmeschalter GN 1000 und bewegen Sie sich absolut frei durch Ihr Büro. Beantworten und beenden Sie dank des GN 1000 Gespräche wo auch immer Sie sich gerade befinden. Eine Technologie, der Sie vertrauen können. Im Gegensatz zu Geräten, die einen Anruf akustisch signalisieren, erkennt das GN 1000 das Magnetfeld, das vom Klingelton des Telefons ausgeht und leitet es an das Headset weiter – Fehlsignale werden somit vermieden. Sobald Sie den Klingelton hören, brauchen Sie nur die Multifunktions- oder die Rufannahmetaste an Ihrer schnurlosen Headset-Lösung zu drücken - der GN 1000 hebt umgehend den Hörer und verbindet Sie mit Ihrem Gesprächspartner. Zum Beenden des Telefonats betätigen Sie nochmals die gleiche Taste und der Hörer wird wieder aufgelegt. Durch seine unauffällige und kompakte Form passt sich das GN 1000 allen herkömmlichen Telefonapparaten an. Um Ermüdungserscheinungen auch bei Dauerbelastung im Büroalltag auszuschließen, wurde das GN 1000 umfassend getestet. GN 1000 Vorteile u. Funktionalität: - Beantworten und Beenden von Anrufen durch die Fernbedienung des Telefonhörers
- Kompaktes und leises Zusatzgerät für Ihre GN Netcom schnurlos-Lösung
- zuverlässig dank seiner Magnetsensor-Technologie
- Einfache und problemlose Installation
- informiert Kollegen über die Online-Anzeige, dass Sie gerade telefonieren
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 40,07* | € 53,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,18* | € 53,64* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 40,51* | € 53,79* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 42,99* | € 57,28* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 43,34* | € 57,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|