Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TP-JB-Z007 Herst.-Nr.: 1000-04 EAN/GTIN: 5706991005028 |
| |
|
| | |
| Highlights - Lieferumfang:
- Remote Handset Lifter mit Anschlusskabel mit AUX-Stecker
- 1x GN 07-0197 Adapterkit (= Klebe/Klettpad)
- 1x GN 07-0187 ext. Ruftonsensor
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 216 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 14.7 cm | Breite: | 19.2 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 40,30* | € 53,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,11* | € 53,93* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 40,39* | € 54,07* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 42,84* | € 57,51* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 43,12* | € 57,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|