Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Reiseadapter Typ I, 3-polig, fur Gerate aus China und Australien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00223453
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223453
EAN/GTIN:
     4047443494023
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
- ermoglicht den Anschluss von Elektrogeraten mit chinesischem oder australischem Stecker in Landern mit deutschem und franzosischem Steckdosensystemen- kompakter Reisestecker fur Reisen in Europa - weises Design-Gehause mit blauer LED-Anzeige - in den meisten europaischen Landern einsetzbar: Osterreich, Belgien, Kroatien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Island, Norwegen, Spanien, Schweden und in vielen weiteren Landern - adaptiert Gerate aus Australien, China und Neuseeland auf europaische 3-Pol-/Schutzkontakt-Steckdosen - zur Verwendung mit geerdeten und ungeerdeten Geraten wie Kameras, Rasierer und Smartphone-Ladegeraten, auch fur leistungsstarke Gerate wie Laptops und Reisefohns geeignet - geeignet fur Eingangsspannungen von 100V – 250V - zur Verwendung mit Steckdosen vom Typ E und F - fur Gerate mit Steckertyp I Lieferumfang: - 1 Reiseadapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
64.48 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6.5 cm
Farbton:
Weis
Steckdosentyp:
Typ I (Australien)
Herkunftsland:
Argentinien, Australien/Ozeanien, China, Cookinseln, El Salvador, Fidschi, Guatemala, Kiribati/Cantoninsel, Nauru, Neuseeland-Ozeanien, Okinawa, Papua Neuguinea, Samoa, Samoa (US-amerikanischer Teil), St.Vincent, Tadschikistan, Timor-Leste, Tonga, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu
Reiseziel:
Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Armenien, Aruba, Aserbaidschan, Azoren, Balearen, Belgien, Bhutan, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Estland, Finnland, Faroer, Georgien, Griechenland, Gronland, Guinea, Indonesien, Iran, Island, Italien, Jordanien, Kanarischen Inseln, Kap Verde, Kasachstan, Kirgisistan, Korea-Sud, Kroatien, Laos, Lettland, Liberia, Litauen, Luxemburg, Macao, Madeira, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Mosambik, Myanmar (Birma), Neukaledonien, Niederlande, Niederlande Antillen, Niger, Norwegen, Paraguay, Portugal, Rumanien, Russland, Saudi Arabien, Schweden, Serbia, Serbien und Montenegro, Slowenien, Spanien, Surinam, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Tschad, Turkmenistan, Turkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Weissrussland, Agypten, Athiopien, Osterreich
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reisestecker australien hama, netzadapter, netzadapter australien, Adapter, Stecker, Starter, Urlaub, Hotel, Laden, Weltreise, Reise, Steckdosenadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
50
€ 4,99*
ab € 6,98*
€ 9,92*
€ 3,50*
ab € 17,68*
€ 24,78*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223451
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00108882
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00223476
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama
00223474
ab € 27,45*
Ähnlich
Hama
00139533
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.