Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Weltreiseadapter Set World Travel Pro Light USB, 3-polig, 2x USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223474
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223474
EAN/GTIN:
     4047443491428
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
- das patentierte Landerschiebesystem garantiert einfachen und sicheren Anschluss in bis zu 200 Landern auf allen Kontinenten - USB-Anschluss mit 2,4 A Stromversorgung zum Aufladen von mobilen Endgeraten - ermoglicht den Anschluss von Elektrogeraten in bis zu 200 Landern mit abweichenden Steckdosensystemen- kompakter Reisestecker fur Reisende aus Europa mit 2 USB-Anschlussen - weltweit einsetzbar: USA, Australien, China, Grossbritannien, Irland, in vielen anderen europaischen Lander wie Osterreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Spanien, Portugal, Slowakei sowie in mehr als 190 anderen Landern - Universal-Steckdosenadapter zum Anschluss von 2- und 3-poligen elektrischen Geraten mit Schutzkontaktstecker, Konturen- oder Eurostecker - zur Verwendung mit geerdeten und ungeerdeten Geraten wie Kameras, Rasierer und Smartphone-Ladegeraten, auch fur leistungsstarke Gerate wie Laptops und Reisefohns geeignet - hohe Sicherheit durch Schutzkontakt und integrierte, austauschbare Sicherung - geeignet fur Eingangsspannungen von 100V – 250V - zur Verwendung mit Steckdosen vom Typ B, E, F, G und I - fur Gerate mit Steckertyp A, B, C, E, F, G, I, J, L und N - das Top World to Europe kann auch separat in vielen europaischen Landern verwendet werden zum Anschluss von US-/UK-/China-/Schweiz-/Italien-Steckern auf deutsche Schutzkontaktdose Lieferumfang: - 1 Weltreiseadapter - 1 Reiseadapter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
200.37 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6.5 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
100-250 V
Farbton:
Weis
Anschluss:
USB-Typ-A-Kupplung
Max. Anschlussleistung:
1575 W
Anzahl USB-Anschlusse:
2
Steckdosentyp:
Typ A (Amerika), Typ B (Amerika), Typ C, CEE 7/16 (Europa), Typ G, BS 1363 (Grosbritannien), Typ I (Australien), Typ J (Schweiz), Typ L (Italien)
Ausgangsspannung (USB):
5
Nennstrom:
6,3 A
Herkunftsland:
Afghanistan, Albanien, Algerien, Angola, Anguilla, Antigua/Barbuda, Argentinien, Armenien, Aruba, Aserbaidschan, Australien/Ozeanien, Azoren, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Bermuda, Bhutan, Bolivien, Botswana, Brunei/Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Cookinseln, Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Elfenbeinkuste, Eritrea, Falklandinseln, Fidschi, Franzosisch-Guayana, Franzosisch-Polynesien, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Gibraltar, Grenada, Griechenland, Grosbritannien, Gronland, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Irland, Isle of Man, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jungferninseln Amerika, Jungferninseln Britannien, Kaimaninseln, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kanalinseln, Kanarischen Inseln, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati/Cantoninsel, Kolumbien, Komoren, Kongo, Korea-Nord, Korea-Sud, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Macao, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moldawien, Mongolei, Montserrat, Mosambik, Myanmar (Birma), Nauru, Nepal, Neuseeland-Ozeanien, Nicaragua, Niederlande, Niederlande Antillen, Niger, Nigeria, Okinawa, Oman, Pakistan, Panama, Papua Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Puerto Rico, Ruanda, Russland, Sambia, Samoa, Saudi Arabien, Schweiz, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, St.Chris/Kitts/Nevis, St.Lucia, St.Vincent, Sudan, Surinam, Syrien, Tadschikistan, Taiwan, Tansania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad/Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vereinigte Arabische Emirate/Dubai, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Weissrussland, Zentralafrikanische Republick, Zypern, Agypten, Aquatorialguinea, Athiopien
Reiseziel:
Argentinien, Australien/Ozeanien, Azoren, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bhutan, Botswana, Brunei/Darussalam, China, Cookinseln, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Falklandinseln, Fidschi, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Grosbritannien, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Hong Kong, Indonesien, Irak, Irland, Isle of Man, Jamaika, Japan, Jemen, Jungferninseln Amerika, Jungferninseln Britannien, Kanalinseln, Kanarischen Inseln, Katar, Kenia, Kiribati/Cantoninsel, Kuwait, Laos, Libanon, Macao, Malawi, Malaysia, Malediven, Malta, Mauritius, Montserrat, Myanmar (Birma), Nauru, Neuseeland-Ozeanien, Nigeria, Okinawa, Oman, Papua Neuguinea, Philippinen, Puerto Rico, Sambia, Samoa, Saudi Arabien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, St.Chris/Kitts/Nevis, St.Lucia, St.Vincent, Tadschikistan, Tansania, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Trinidad/Tobago, Turkmenistan, Uganda, Usbekistan, Vanuatu, Vereinigte Arabische Emirate/Dubai, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zypern
Max. USB Ladestrom:
2400 mA
Stromanschluss-Steckertyp:
Typ B (Amerika), Typ G, BS 1363 (Grosbritannien), Typ I (Australien)
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, hama reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Adapter, Stecker, Starter, Urlaub, Hotel, Laden, Weltreise, Reise
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223451
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00223453
ab € 6,93*
Ähnlich
Hama
00108882
ab € 6,93*
Ähnlich
Hama
00139533
ab € 29,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.