Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Reisestecker China/Australien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00108882
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108882
EAN/GTIN:
     4047443185839
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Andere Lander, andere Stecker - um gut fur den Urlaub oder die Geschaftsreise vorbereitet zu sein, haben wir den passenden Stecker fur Ihr Reiseziel! - ermoglicht den Anschluss von Elektrogeraten in Landern mit abweichenden Steckdosensystemen- adaptiert von China/Australien-Steckdosen auf deutsche Schutzkontaktstecker, Konturen - und Eurostecker - fur folgende Lander: Argentinien, Australien, China, Neuseeland, Papua-Neuguinea, Uruguay Lieferumfang: - 1 Reisestecker China/Australien
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
95.6 g
Hohe:
5.5 cm
Lange:
23 cm
Breite:
9 cm
Farbton:
Schwarz
Steckdosentyp:
Typ F, CEE 7/4 (Deutschland)
Herkunftsland:
Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Armenien, Aruba, Aserbaidschan, Azoren, Balearen, Bhutan, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Estland, Finnland, Faroer, Georgien, Griechenland, Gronland, Guinea, Indonesien, Iran, Island, Italien, Jordanien, Kanarischen Inseln, Kap Verde, Kasachstan, Kirgisistan, Korea-Sud, Kroatien, Laos, Lettland, Liberia, Litauen, Luxemburg, Macao, Madeira, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Mosambik, Myanmar (Birma), Neukaledonien, Niederlande, Niederlande Antillen, Niger, Norwegen, Paraguay, Portugal, Rumanien, Russland, Saudi Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowenien, Spanien, Surinam, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Tschad, Turkmenistan, Turkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Weissrussland, Agypten, Athiopien, Osterreich
Reiseziel:
Argentinien, Australien/Ozeanien, China, Cookinseln, El Salvador, Fidschi, Guatemala, Kiribati/Cantoninsel, Nauru, Neuseeland-Ozeanien, Okinawa, Papua Neuguinea, Samoa, Samoa (US-amerikanischer Teil), St.Vincent, Tadschikistan, Timor-Leste, Tonga, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu
Stromanschluss-Steckertyp:
Typ I (AS3112), Typ I (Australien)
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reisestecker australien hama, netzadapter, netzadapter australien, Adapter, Stecker, Starter, Urlaub, Hotel, Laden, Weltreise, Reise
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223451
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00223453
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00223474
ab € 27,51*
Ähnlich
Hama
00139533
ab € 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.