Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Reiseadapter Typ A und Typ B, 3-polig, fur Gerate aus Amerika und Kanada


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00223451
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223451
EAN/GTIN:
     4047443493576
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Andere Lander, andere Stecker - um gut fur den Urlaub oder die Geschaftsreise vorbereitet zu sein, haben wir den passenden Stecker fur Ihr Reiseziel! - ermoglicht den Anschluss von Elektrogeraten mit amerikanischem Stecker in Landern mit deutschem und franzosischem Steckdosensystemen- kompakter Reisestecker fur Reisen in Europa - weises Design-Gehause mit blauer LED-Anzeige - in den meisten europaischen Landern einsetzbar: Osterreich, Belgien, Kroatien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Island, Norwegen, Spanien, Schweden und in vielen weiteren Landern - adaptiert Gerate aus USA, Kanada, Japan, Brasilien und andere Gerate mit US-Steckern auf europaische 3-Pol-/Schutzkontakt-Steckdosen - zur Verwendung mit geerdeten und ungeerdeten Geraten wie Kameras, Rasierer und Smartphone-Ladegeraten, auch fur leistungsstarke Gerate wie Laptops und Reisefohns geeignet - geeignet fur Eingangsspannungen von 100V – 250V - zur Verwendung mit Steckdosen vom Typ E und F - fur Gerate mit Steckertyp A und B Lieferumfang: - 1 Reiseadapter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
65.01 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6.5 cm
Farbton:
Weis
Max. Anschlussleistung:
3500 W
Steckdosentyp:
Typ A (Amerika), Typ B (Amerika)
Nennstrom:
16 A
Herkunftsland:
Anguilla, Antigua/Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivien, China, Costa Rica, Demokratische Republik Kongo, Ecuador, El Salvador, Franzosisch-Polynesien, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Japan, Jemen, Jungferninseln Amerika, Kaimaninseln, Kambodscha, Kanada, Kolumbien, Kuba, Laos, Libanon, Liberia, Mexiko, Mikronesien, Montserrat, Nicaragua, Niederlande Antillen, Okinawa, Panama, Peru, Philippinen, Puerto Rico, Samoa (US-amerikanischer Teil), Saudi Arabien, St.Vincent, Tahiti, Taiwan, Thailand, Trinidad/Tobago, Venezuela, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam
Reiseziel:
Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Armenien, Aruba, Aserbaidschan, Azoren, Balearen, Bermuda, Bhutan, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Faroer, Georgien, Griechenland, Gronland, Guinea, Indonesien, Iran, Island, Italien, Jordanien, Kanarischen Inseln, Kap Verde, Kasachstan, Kirgisistan, Korea-Sud, Kroatien, Laos, Lettland, Liberia, Litauen, Luxemburg, Macao, Madeira, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Montenegro, Mosambik, Myanmar (Birma), Neukaledonien, Niederlande, Niederlande Antillen, Niger, Norwegen, Portugal, Rumanien, Russland, Saudi Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowenien, Spanien, Surinam, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Tschad, Turkmenistan, Turkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Weissrussland, Agypten, Athiopien, Osterreich
Stromanschluss-Steckertyp:
Typ E + F, CEE 7/7 (Deutschland und Frankreich)
Eingangsspannung bis:
250 V
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, hama netzadapter, netzadapter, Adapter, Stecker, Starter, Urlaub, Hotel, Laden, Weltreise, Reise, Steckdosenadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
100
€ 4,99*
ab € 6,99*
€ 9,92*
€ 3,50*
ab € 17,70*
€ 24,78*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223453
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00108882
ab € 7,00*
Ähnlich
Hama
00223476
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama
00223474
ab € 27,20*
Ähnlich
Hama
00139533
ab € 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.