Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Steckdosenleiste 4+1, 4-fach, einzeln schaltbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00137257
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00137257
EAN/GTIN:
     4047443357816
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
- integrierte Aufhangeosen ermoglichen Wandmontage mit Schrauben - zum Anschluss von bis zu vier elektrischen, einzeln schaltbaren Verbrauchern- mit 4 beleuchteten Schaltern fur individuelles Ein-und Ausschalten der angeschlossenen Gerate - ideal fur PC- und Hifi-Komponenten - zusatzlich mit beleuchtetem, zweipoligem Hauptschalter - ideal fur Netzteile dank groserer Abstande zwischen den einzelnen Steckdosen - Steckdoseneinsatze um 90° gedreht - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden Lieferumfang: - 1 Steckdosenleiste 4+1 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
442.31 g
Hohe:
44.5 cm
Lange:
10 cm
Breite:
5.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
7,5 x 5 x 34 cm
Kabellange:
1,4 m
Kabeltyp:
H05VV-F
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung
Funktion:
Schalter, Standard
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Betriebsspannung:
250 V
Adernquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Netzspezifikation:
16 A
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
4
Stromanschluss-Steckertyp:
Schutzkontaktstecker, Typ F (CEE 7/4)
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, hama steckdosenleiste 1,4 m schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 4-fach, Stecker, Steckdose, Dose, Leiste, Mehrfach, Kinderschutz, Strom, Mehrfachstecker, Kindersicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 22,22*
Lager 8066
50
€ 4,99*
ab € 16,00*
€ 22,23*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 22,30*
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 34,60*
€ 3,50*
ab € 25,78*
€ 35,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,80*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,63*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,30*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,23*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,18*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,21*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.