Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 137257 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X992771
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     137257
EAN/GTIN:
     4047443357816
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Ideal für Netzteile dank größerer Abstände zwischen den einzelnen Steckdosen. Zum Anschluss von bis zu vier elektrischen, einzeln schaltbaren Verbrauchern. Mit 4 beleuchteten Schaltern für individuelles Ein-und Ausschalten der angeschlossenen Geräte - ideal für PC- und Hifi-Komponenten.
Features:
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Steckdoseneinsätze um 90° gedreht
Zusätzlich mit beleuchtetem, zweipoligem Hauptschalter
Lieferumfang:
Steckdosenleiste "4+1" + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Steckdosen:
4
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3500 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
4fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
einzeln schaltbar + erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 22,21*
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 16,03*
€ 22,23*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 22,29*
Frei Haus
ab € 25,53*
€ 34,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,80*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,45*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,45*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,32*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,25*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.