Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "4 + 2,50cm (1") - Verlängerungsschnur - Wechselstrom 230 V - 3500 Watt - Ausgangsanschlüsse: 4 - 1,4m - Schwarz (00137257)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "4 + 2,50cm (1") - Verlängerungsschnur - Wechselstrom 230 V - 3500 Watt - Ausgangsanschlüsse: 4 - 1,4m - Schwarz (00137257)
Artikel-Nr.:
     2753I-3818653
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00137257
EAN/GTIN:
     4047443357816
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Übersicht

Kurzinfo  Hama "4 + 2,50cm (1") - Verlängerungsschnur - Wechselstrom 230 V - 3500 Watt - Ausgangsanschlüsse: 4 - 1.4 m - Schwarz
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00137257
Modell  "4 + 2,50cm (1")
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "4 + 2,50cm (1") - Verlängerungsschnur - 3500 Watt
Gerätetyp  Verlängerungsschnur - extern
Kabellänge  1.4 m
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität  3500 Watt

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Verlängerungsschnur - extern
Kabellänge  1.4 m
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.  16 A
Leistungskapazität  3500 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel - integriert - 1.4 m
Besonderheiten  Steckdosen um 90° gedreht, Berührungsschutz, 4 umschaltbare Sockel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Verlängerungsschnur - extern
Kabellänge:
1.4 m
Farbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.:
16 A
Leistungskapazität:
3500 Watt
Enthaltene Kabel:
Stromkabel - integriert - 1.4 m
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, hama steckdosenleiste 1,4 m schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, mehrfachsteckdose schwarz, 00137257, hama, steckdosenleiste, schwarz, 3500, wechselstrom, watt, ausgangsanschlüsse:, schnur, 4fach, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, einzeln, schaltbar, 137257, fach, schalter, innenraum, 4acausgänge, 1.4m, weiß, verlängerungskabel, 4acausgnge, verlngerungskabel, ausgänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.