Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Edelstahldose fur 1 kg Kaffeebohnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00111149
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111149
EAN/GTIN:
     4047443141569
Suchbegriffe:
Kaffee-Behälter
Kaffee-Dose
Kaffeebehälter
Kaffeedose
Kaffee aus frisch gemahlenen Bohnen schmeckt einfach am besten. In der Edelstahldose mit speziellem Aromadeckel bleiben die Kaffeebohnen frisch und aromatisch. Einfach portionsweise entnehmen und mit jeder Tasse Kaffee den vollen Geschmack geniesen. - Edelstahldose zur Aufbewahrung von bis zu einem Kilo ganzer Kaffeebohnen- ideal auch fur Tee, Kakao usw. - Drehverschluss und seitlicher Griff fur problemloses Offnen und Schliesen der Dose - Aussparung am Kunststoffgriff zum Einhangen eines Kaffeemasloffels - der Aromadeckel mit integrierter Datumsanzeige schliest zuverlassig mit einer viertel Umdrehung - luftdicht, sonnenbestandig, hitzebestandig und feuchtigkeitsbestandig - dadurch behalt Kaffee und Tee deutlich langer sein volles Aroma - Stauraum im Inneren des Deckels zum Schutz des Aromas (feuchtigkeitsregulierendes Granulat, Duftstoffe etc. einlegbar) Lieferumfang: - 1 Edelstahldose
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
656.67 g
Hohe:
17 cm | 21,8 cm
Lange:
21.8 cm
Breite:
17 cm
Farbton:
Silber
Material:
Edelstahl
Verwendungszweck:
Kaffeedose
Tiefe:
17 cm
Fassungsvermogen:
1000 g
Besonderheit:
Lebensmittelecht
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Tee-Dose, Teedose, xavax kaffeedose, tee dose, Geschenk, Kaffee, Kaffee-/Geschenkdose, Geschenkdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,94*
€ 28,20*
Lager 8066
100
€ 4,99*
ab € 20,21*
€ 28,21*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 22,65*
€ 31,65*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 33,15*
€ 44,35*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111277
ab € 19,11*
Ähnlich
xavax
00111260
ab € 12,07*
Ähnlich
xavax
00111254
ab € 21,67*
Ähnlich
xavax
00111263
ab € 8,87*
Ähnlich
xavax
00111252
ab € 22,82*
Ähnlich
xavax
00111250
ab € 22,29*
Ähnlich
xavax
00111257
ab € 17,74*
Ähnlich
xavax
00111255
ab € 15,62*
Ähnlich
xavax
00111256
ab € 16,29*
Ähnlich
xavax
00111223
ab € 16,10*
Ähnlich
xavax
00111258
ab € 5,00*
Ähnlich
xavax
00111274
ab € 17,04*
Ähnlich
xavax
00111230
ab € 20,62*
Ähnlich
xavax
00111266
ab € 13,63*
Ähnlich
xavax
00111265
ab € 17,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.