Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 111149 111149 Dose für Kaffeebohnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1081532-BP
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     111149
EAN/GTIN:
     4047443141569
Suchbegriffe:
Kaffee-Behälter
Kaffee-Dose
Kaffeebehälter
Kaffeedose
Xavax 111149 111149 Dose für Kaffeebohnen

Edelstahldose für 1 kg Kaffeebohnen

Edelstahldose zur Aufbewahrung von Kaffeebohnen
Ideal auch für Tee, Kakao usw.
Aromadeckel mit integrierter Datumsanzeige

Edelstahldose zur Aufbewahrung von bis zu einem Kilo ganzer Kaffeebohnen oder auch für Tee, Kakao usw. nutzbar.
Im Deckel ist Stauraum für z.B. feuchtigkeitsregelndes Granulat um das Aroma zu schützen.

Ausstattung:
Drehverschluss und seitlicher Griff für problemloses Öffnen und Schließen der Dose
Aussparung am Kunststoffgriff zum Einhängen eines Kaffeemaßlöffels
Der Aromadeckel mit integrierter Datumsanzeige schließt zuverlässig und dicht mit einer viertel Umdrehung, dadurch behält Kaffee und Tee deutlich länger sein volles Aroma
Stauraum im Inneren des Deckels zum Schutz des Aromas (feuchtigkeitsregulierendes Granulat, Duftstoffe etc. einlegbar)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl · Produktabmessung, Höhe: 218 mm · Produktabmessung, Ø: 170 mm

Lieferumfang:
1 Edelstahldose .

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
170 mm
Produktabmessung, Höhe:
218 mm
Marke:
Xavax
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Dose für Kaffeebohnen
Weitere Suchbegriffe: Tee-Dose, Teedose, xavax kaffeedose, tee dose, 4047443141569, Xavax, 111149
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,93*
€ 28,06*
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 20,25*
€ 28,08*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 22,51*
€ 31,45*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 33,30*
€ 44,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111277
ab € 19,13*
Ähnlich
xavax
00111260
ab € 12,01*
Ähnlich
xavax
00111254
ab € 21,62*
Ähnlich
xavax
00111263
ab € 8,45*
Ähnlich
xavax
00111252
ab € 22,78*
Ähnlich
xavax
00111250
ab € 22,26*
Ähnlich
xavax
00111255
ab € 15,62*
Ähnlich
xavax
00111256
ab € 16,32*
Ähnlich
xavax
00111223
ab € 16,11*
Ähnlich
xavax
00111258
ab € 4,99*
Ähnlich
xavax
00111274
ab € 16,19*
Ähnlich
xavax
00111230
ab € 20,77*
Ähnlich
xavax
00111266
ab € 13,57*
Ähnlich
xavax
00111265
ab € 16,93*
Ähnlich
xavax
00111269
ab € 13,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.