Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ordner mit 4-D-Ring-Mechanik, 70 mm Ruckenbreite, mit Schuber, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00007547
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00007547
EAN/GTIN:
     4007249075475
Suchbegriffe:
Bild
Foto
Ringbuch
Ringordner
- FSC-Mix: Papier aus verantwortungsvollen Quellen - Ordner zum Abheften von Archivierungshullen oder Fotokartons, aber auch fur alles geeignet, was man schnell und ubersichtlich archivieren mochte, z.B. Dokumente, Munzen, Briefmarken- stabil und viel Platz: praktische Aufbewahrungsmoglichkeit fur Fotografien, Negative, Dias und vieles mehr - sicher aufbewahren: zum Schutz vor auseren Einflussen wie Staub, Lichteinstrahlung, Feuchtigkeit - Ordnerrucken mit auswechselbarem, beschriftbarem Ruckenschild, damit man schnell den richtigen Inhalt findet - Griffflache am Schuber, um den Ordner leicht entnehmen zu konnen - edle Oberflachenverarbeitung mit Leinenstruktur - abwischbare, laminierte Oberflache Lieferumfang: - 1 Ordner - 1 Schuber
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
903.45 g
Hohe:
33.5 cm
Lange:
31 cm
Breite:
7.7 cm
Farbton:
Weis
Format:
33,5 x 31 cm
Ruckenbreite:
77 mm
Design/Motiv:
Neutral
Einband:
Kunstdruck (Laminiert)
Mechanik:
4-Ring-Kombimechanik
Besonderheit:
Struktur
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Ringalbum, Fotoalbum, Ring, Album, Spirale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 7,05*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 12,02*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,60*
Ähnlich
Hama
00002697
ab € 8,12*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,32*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,35*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,06*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.