Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 806-0301013 Herst.-Nr.: 0301013 EAN/GTIN: 4250108804321 |
| |
|
| | |
| Ergänzt den Kfz.-Verbandkasten für den Straßentransport gefährlicher Güter. Inhalt: - Schutzbrille-Vollsicht EN 166 - Handschuhe Neopren 30 cm Paar - oculav NIT® Augenspülung 250 ml Sterillösung - 3 Trinkwasserkonserve à 100 ml - 1 SIRIUS® Rettungsdecke silber-gold 210 x 160 cm - 1 Einmal-Schürze 81 x 125 cm Behälter - Material: hochschlagzäher Kunststoff in orange - Maße: 260 x 160 x 80 mm - Verschlusslasche und Scharnier |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, KFZ-Verbandkasten, KFZ-Verbandskasten, KFZ-Verbandtasche, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandskasten orange söhngen, söhngen verbandkasten, verbandkasten orange, GGVS, KFZ, Schutz, Ausrüstung, MT-CD |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 34,19* | € 44,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,57* | € 48,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,46* | € 48,20* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 42,34* | € 55,42* | | | | Lager 806 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 44,04* | € 57,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 806 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 806 | | Versand: Lager 806 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 35,00* | € 8,95* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 35,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 806 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|