Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Schutzausrüstung GGVSEB, Kunststoff-Behälter 197865-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197865-YY
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301013
EAN/GTIN:
     4250108804321
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
SÖHNGEN® Schutzausrüstung GGVSEB, Kunststoff-Behälter Die Schutzausrüstung SÖHNGEN® GGVSEB ist eine Ergänzung zum Kfz-Verbandkasten nach DIN 13164 und muss gemäß Gefahrgutverordnung beim Transport von gefährlichen Gütern zusätzlich mitgeführt werden. GGVSEB-Zusatzausstattung Mit praktischen Aufbewahrungsbehälter Koffer wahlweise aus ASB-Kunststoff oder Stahlblech Höhe = 160 mm Breite = 260 mm Tiefe = 80 mm Material = Kunststoff Eigengewicht = 1,18 kg
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Eigengewicht:
1.18 kg
Höhe:
160 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
80 mm
HEIGHT GRO:
260.00 mm
WIDTH GRO:
185.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
1.206000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90049010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 34,19*
€ 44,70*
1
€ 4,95*
ab € 36,57*
€ 48,20*
1
€ 4,95*
ab € 36,46*
€ 48,20*
Lager 4445
15
1
€ 7,90*
ab € 42,34*
€ 55,42*
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 44,04*
€ 57,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.