Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Verbandkasten GGVS-Zusatzausstattung, Kunststoffkoffer, Größe 26,0 x 16,0 x 7,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Verbandkasten GGVS-Zusatzausstattung, Kunststoffkoffer, Größe 26,0 x 16,0 x 7,0 cm
Erste Hilfe Verbandkasten GGVS-Zusatzausstattung, Kunststoffkoffer, Größe 26,0 x 16,0 x 7,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-ST4007
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301013
EAN/GTIN:
     4250108804321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Söhngen GGVSEB-Schutzausrüstung zur Ergänzung zum Kfz-Verbandkasten für den Straßentransport von Gefahrgut
GGVS-Schutzausrüstung

zur nachträglichen Ergänzung eines Kfz-Verbandkastens für den Straßentransport gefährlicher Güter

  • Behälter aus ABS-Kunststoff
  • Signalfarbe: orange

Abmessungen (B x H x T): 26,0 x 16,0 x 8,0 cm

Inhalt: dichtschließende Schutzbrille; säurefeste Handschuhe 27 cm lang; Einmalschürze; drei Trinkwasserkonserven à 100 ml; oculav NIT® gebrauchsfertige Augenspüllösung; Sirius-Rettungsdecke.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,0
Höhe [cm]:
16,0
Tiefe [cm]:
8,0
Produktart:
Verbandkasten
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
orange
Einsatzbereich:
KFZ
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
26,0 × 16,0 × 8,0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 34,13*
€ 43,86*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 36,37*
€ 48,33*
1
€ 4,95*
ab € 36,55*
€ 48,33*
13 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 42,40*
€ 55,55*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 44,08*
€ 57,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.