Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Long WP26-12 WP26-12 Bleiakku 12V 26Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 166 x 125 x 175mm M5-Schrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y860052
Hersteller:
     Kung Long
Herst.-Nr.:
     WP26-12
EAN/GTIN:
     4260030442645
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Universell einsetzbarer und hochwertiger Bleiakku für eine Vielzahl an Anwendungen. Eignet sich z.B. für USV, Telekommunikationssysteme, Notbeleuchtung, elektronische Registrierkassen, medizinische Geräte und Systeme, Brandmeldesysteme, Elektrowerkzeuge, Kinderspielzeug, Elektrofahrzeuge, Elektroroller und vieles mehr.
Features:
Niedrige Selbstentladung
Hohe Lebensdauer
Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Tiefe:
175 mm
Höhe:
125 mm
Breite:
166 mm
Gewicht:
9.3 kg
VdS-Nr.:
G103065
Herst.-Teilenr.:
WP26-12
Typ:
WP26-12
Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
VDS certification:
Ja
Poltyp:
F3
Spannung:
12 V
Kapazität:
26 Ah
Besonderheiten:
VDS-Zertifizierung + Geringe Selbstentladung + Wartungsfrei
Anschluss:
M5-Schraubanschluss
Produkt-Art:
Bleiakku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 15,11*
1
€ 4,50*
ab € 12,17*
€ 17,57*
1 Tag
43
1
Frei Haus
ab € 85,08*
€ 107,90*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 61,83*
€ 107,90*
6 Tage
43
1
Frei Haus
ab € 115,10*
€ 142,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.