Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Long WP26-12 WP26-12 Bleiakku 12V 26Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 166 x 125 x 175mm M5-Schraubanschluss VDS-Zertifizierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Long
Long
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094711
Hersteller:
     Kung Long
Herst.-Nr.:
     WP26-12
EAN/GTIN:
     4260030442645
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Long WP26-12 WP26-12 Bleiakku 12V 26Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 166 x 125 x 175mm M5-Schraubanschluss VDS-Zertifizierung

Niedrige Selbstentladung
Hohe Lebensdauer
Wartungsfrei

Universell einsetzbarer und hochwertiger Bleiakku für eine Vielzahl an Anwendungen. Eignet sich z.B. für USV, Telekommunikationssysteme, Notbeleuchtung, elektronische Registrierkassen, medizinische Geräte und Systeme, Brandmeldesysteme, Elektrowerkzeuge, Kinderspielzeug, Elektrofahrzeuge, Elektroroller und vieles mehr.

Niedrige Selbstentladung · Hohe Lebensdauer · Wartungsfrei · Temperaturbereich -20 bis +50 °C · Gehäuse aus robusten ABS-Kunststoff ·Entspricht den Anforderungen der IATA / A67 und IMDG / 238 · UL 1989 zertifiziert

Kategorie: Bleiakku
Technologie: Blei-Vlies (AGM)
Spannung: 12 V
Kapazität: 26 Ah
Besonderheiten: VDS-Zertifizierung + Geringe Selbstentladung + Wartungsfrei
Poltyp: F3
Anschluss: M5-Schraubanschluss
VdS-Nr.: G103065
VDS certification: Ja
Breite: 166 mm
Höhe: 125 mm
Länge (Tiefe): 175 mm
Gewicht: 9.3 kg
Herst.-Teilenr.: WP26-12
Typ: WP26-12
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Bleiakku
Hersteller-Nr.: WP26-12
EAN: 4260030442645
Versorgungsspannung 5 - 24 V
Isolationsspannung 3000 VRMS
Open Collector Icmax 30 mA
max. Schaltfrequenz 100 kHz
Arbeitstemperatur -20 °C - +80 °C

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 15,08*
1
€ 4,50*
ab € 12,20*
€ 17,54*
2 Tage
43
1
Frei Haus
ab € 84,68*
€ 107,71*
1
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 107,71*
Lager 1039
43
1
Frei Haus
ab € 114,53*
€ 142,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.