Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502299500004 Herst.-Nr.: 5410853057178 EAN/GTIN: 5410853057178 |
| |
|
| | |
| - Neu Eneloop XX jetzt mit min. 2500mAh Mignon/AA
- Neu Panasonic ehemals Sanyo XX powered by eneloop Technology
Panasonic Eneloop BK-3HCDE/2BE Akku 2er Pack Der LSD-Akku für Geräte mit mittlerem bis hohem Energieverbrauch - Neu Eneloop XX jetzt mit min. 2500mAh Mignon/AA
- Neu Panasonic, ehemals Sanyo XX powered by eneloop Technology
Sie interessieren sich schon länger für NiMH Akkus mit geringer Selbstentladung doch bisher war Ihnen die Kapazität zu gering? Auch diesem Wunsch nimmt sich SANYO bzw. Panasonic als Nachfolger an und bringt nun die damaligen XX powered by eneloop neu auf den Markt. Mit einer Kapazität von jetzt minimum 2500mAh / früher 2450mAh) ist dieser Akku besonders gut für Geräte mit hohem Stromverbrauch wie beispielsweise Digitalkameras geeignet. Auch XX powered by eneloop bietet die Vorteile einer Batterie und kommt vorgeladen in den Handel. Somit sind die Akkus sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Durch die geringe Selbstentladung sind auch nach 1 Jahr Lagerung noch bis zu 75% der Kapazität verfügbar. Die Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit wird durch 500 Ladezyklen gewährleistet. Technische Daten Panasonic BK-3HCDE/2BE, ehemals Sanyo HR-3UWX: System/Technologie: NiMH, Größe AA (Mignon), Modell-Bezeichnung HR-3UWX Nenn-Spannung 1.2 V, Typ. Kapazität 2500mAh, min. Kapazität 2450mAh, typ. 2500mAh, max. 2550mAh Abmessungen 50,4x14,3mm, Anwendungen: Geräte mit mittlerem bis hohem Stromverbrauch Lieferung erfolgt im 2er Blister Panasonic Eneloop Pro Sanyo wurde im Jahr 2009/2010 von Matsushita Panasonic Konzern übernommen bzw. aufgekauft. Panasonic Eneloop (4th Generation) der Nachfolger der erfolgreichen Sanyo Eneloop Generationen. Im April 2013 hat Panasonic bekanntgegeben das die neue 4. Generation auf dem Label / Etikett der Batterie nun den Markennamen Panasonic trägt. Die neue Panasonic Eneloops ersetzen daher die Sanyo Eneloops der Größen AA und AAA, die Produktion bzw. Produktionsstätten sind daher die gleichen.Überzeugen auch Sie sich von dem enormen Leistungs- und Lebenswillen dieser neuen Generation. Erstmals veröffentlicht wurde die Änderung der bewährten Sanyo eneloop in die neue Panasonic eneloop im April 2014 vermutlich durch Panasonic in Japan. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2500 mah, akku für digitalkamera / camcorder, kameraakku panasonic |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 10,23* | € 14,68* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,39* | € 15,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,25* | € 29,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|