Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop pro BK-3HCDE/2BE - Batterie 2 Stück AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3009279
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-3HCDE/2BE
EAN/GTIN:
     5410853057178
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic eneloop pro BK-3HCDE/2BE - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2500 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  BK-3HCDE/2BE
EAN/UPC  5410853064145

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic eneloop pro BK-3HCDE/2BE Batterie - 2 x AA-Typ - NiMH
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.04 cm
Durchmesser  1.45 cm
Gewicht  30 g
Batterie  AA-Typ - NiMH - 2500 mAh - (wiederaufladbar)
Mit Batterien  2 Stck.

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie - (wiederaufladbar)
Höhe  5.04 cm
Durchmesser  1.45 cm
Gewicht  30 g
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Technologie  NiMH
Mitgelieferte Anzahl  2
Bereitgestellte Spannung  1.2 V
Kapazität  2500 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.  500
  
Verschiedenes  
Packungstyp  Blisterverpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Batterie - (wiederaufladbar)
Höhe:
5.04 cm
Durchmesser:
1.45 cm
Typ:
AA-Typ
Technologie:
NiMH
Mitgelieferte Anzahl:
2
Bereitgestellte Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2500 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.:
500
Packungstyp:
Blisterverpackung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 10,23*
€ 14,68*
€ 5,90*
ab € 8,39*
€ 15,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,25*
€ 29,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.