Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NP4-12 Yuasa Bleiakku NP4-12 mit 12 Volt und 4Ah, 4,8mm Faston Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NP4-12 Yuasa Bleiakku NP4-12 mit 12 Volt und 4Ah, 4,8mm Faston Kontakt
NP4-12 Yuasa Bleiakku NP4-12 mit 12 Volt und 4Ah, 4,8mm Faston Kontakt
NP4-12 Yuasa Bleiakku NP4-12 mit 12 Volt und 4Ah, 4,8mm Faston Kontakt
Artikel-Nr.:
     8005-2501927200002
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NP4-12
EAN/GTIN:
     4055909104362
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
  • Bleiakku 12 V, 4 Ah (NP4-12) - Bleiakku Bulk
  • Industriebatterie mit schlag- und bruchfestem ABS-Gehäuse (EUROBAT: 3-5 Jahre 'Standard Commercial')
  • Elektrolyt im Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie)
  • Blei-Kalzium-Gitter für längere Gebrauchsdauer
  • ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%-ige Sauerstoffrekombination
  • sehr gute Ladeeffizienz, geringe Selbstentladung (3% pro Monat bei 20°C)
  • schnelle Erholung nach Tiefentladung, Betrieb in jeder Lage (außer dauerhaft über Kopf)
  • EN ISO 9001, EN ISO 14001, IEC61056, UL
Yuasa Bleiakku NP4-12 12 Volt 4,0 Ah ohne VdS/UL Zulassung NP 4-12

Der Yuasa NP4-12 Bleigelakku ist für viele unterschiedliche Anwendungsbereiche hervorragend geeignet, dazu zählen unter anderem USV Anwendungen, Telekommunikation, Feueralarm- und Sicherheitssysteme. Außerdem können Sie den Yuasa NP4-12 Akku auch in Steuer- und Regelungssystemen sowie in Photovoltaische Anwendungen einsetzen. Neben den vielen Anwendungsmöglichkeiten des Yuasa Bleiakkus NP4-12 hebt sich die Marke Yuasa auch durch viele extrem positive Eigenschaften aus. Wir heben hier z.B. die Lebensdauer von bis zu 3-5 Jahren nach Eurobat hervor, zudem auch die sehr gute Ladeeffizienz, schlag- und bruchfestes Gehäuse aus ABS und eine sehr geringe Selbstentladung. Das enthaltende Elektrolyt ist in Glasfaservlies gebunden. Der NP4-12 ist wartungsfrei, daher muss auch kein Elektrolyt nachgefüllt werden, zudem können Sie den Akku in jeder Lage einsetzen.

NP4-12 4000mAh Kapazität bei 12 Volt Spannung mit sehr geringer Selbstentladung

Natürlich haben wir alle Eigenschaften und Merkmale zusammengefasst

  • Lebensdauer: 3-5 Jahre nach Eurobat, Sehr gute Ladeeffizienz, Sony NP-Batterien können dauerhaft in Seitenlage betrieben werden
  • Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS, FR-Gehäusematerial auf Wunsch schwer entflammbar gemäß UL 94 VO, entsprechend EN 60707
  • Fertigung der NP Batterien gemäß EN ISO 9001:2000 Qualitätsmanagementsystem und EN ISO 14001:2000 Umweltmanagementsystem
  • Verlängerung der Gebrauchsdauer aufgrund einer speziellen Legierung der positiven Platte
  • Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung, 3% pro Monat bei 20° C Temperaturbereiche: Aufladung: -15° C bis +50° C Entladung: -15° C bis +60° C Lagerung: -20° C bis +50° C Besondere Produktmerkmale:
  • Ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination bei jedem Aufladevorgang
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM=Absorbing GlassMatt Technology)
  • Kein Auffüllen des Elektrolyts notwendig
  • Korrosionsbeständige Hochleistungsgitterplatten mit Blei-Kalzium Legierung
Technische Daten Yuasa NP4-12:

System Pb Blei Akku, Spannung: 12 Volt, Kapazität 4000 mAh
Abmessungen LxBxH: ca. 90x70x106mm, Gewicht: 1700 Gramm
Stecksystem: Faston 4,8 mm Steckkontakt, Kapazität/h: 20-stündig (C20)

Yuasa hat seine Baureihe NP, für stationäre Industriebatterien, technisch permanent verbessert, so dass der Anwender ein ausgereiftes und kommerziell breit eingeführtes Produkt erwirbt, das in einer Vielzahl von Anwendungen seine Zuverlässigkeit bewiesen hat. • Lebensdauer: 3-5 Jahre nach Eurobat • NP-Batterien können dauerhaft in Seitenlage betrieben werden • Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS •   Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie) • Korrosionsbeständige Hochleistungsgitterplatten mit Blei-Kalzium Legierung • Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung (3% pro Monat bei 20° C)

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 11,00*
ab € 13,75*
€ 19,30*
8 Tage
99
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 20,36*
€ 8,95*
ab € 15,65*
€ 22,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 16,90*
€ 25,25*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 21,11*
€ 28,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa
DBR30-12
ab € 58,91*
Zubehör
Chinfa
DRU30-12
ab € 126,29*
Zubehör
Chinfa
DRU30-24
ab € 120,05*
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL606
ab € 13,677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.