Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chinfa USV Stromversorgung, 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Chinfa USV Stromversorgung, 24V dc
Chinfa USV Stromversorgung, 24V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7894073
Hersteller:
     Chinfa
Herst.-Nr.:
     DRU30-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ausgangsspannung = 24V dc
Typ = Akkuladegerät
Breite = 114mm
Tiefe = 90mm

Chinfa-Netzteil für DINDas batteriegepufferte Netzteil Chinfa DIN-Schiene DRU hat eine universelle Eingangsspannung zwischen 22,5 V dc und 28 V dc mit integrierter aktiver PFC. Das DRU verfügt über einen integrierten Boost, ein strombegrenztes Ladegerät, das die Batterie entweder über eine Float- oder eine schnelle Ladespannung versorgt. Der Nennausgangsstrom beträgt 30 A bei 24 V dc Ausgangsspannung. Sie bietet außerdem automatischen Verpolungsschutz für Batterien und Tiefentladeschutz für niedrige Spannungen, um dauerhafte Schäden an der Batterie zu verhindern. Dieses Netzteil wurde für DIN-Schienen-USV-Systeme entwickelt.Eigenschaften und VorteileAutomatischer Batteriepolschutz Batteriespannungsabschaltung (LVD) Integrierte Batterietestfunktion Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 71 °C. Parallele Verbindung mit einem DC-Bus Relais- und LED-Alarme Brummfaktor und Rauschen sind 100 mVAnwendungenElektromagnetische Antriebe Fabrikautomation Industrielle Steuerungen MesstechnikZertifizierungenCE-zertifiziert cUL TÜV UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Typ:
Akkuladegerät
Breite:
114mm
Tiefe:
90mm
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, schaltnetzteil geschlossen 24v, din-schienen schaltnetzteil, akku usv 24v, 7894073, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV, Chinfa, DRU3024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Uninterruptible Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa
AMR5-24
ab € 64,67*
Zubehör
Chinfa
DRA480-24A
ab € 227,78*
Zubehör
Chinfa
DRAN120-24A
ab € 92,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.