| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500207600006 Herst.-Nr.: A512/2.0S EAN/GTIN: 4020634979240 |
| |
|
| | |
| - Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A512/2S, A512/2S
- Dryfit A512/2.0S G191016, VdS-Nr.: G191016
- Anschlußart: Anschluss Faston 4,8mm Steckkontakte
- Sonnenschein Dryfit A512/2.0S Blei Akku, VdS-Nr. G191016 Faston 4,8mm Steckkontakte
- Technische Daten A512/2S: System: PB Blei Akku, Spannung: 12,0 Volt Kapazität: 2200mAh Maße (LxBxH): 178.5x34.1x60.5 Gewicht: 1000gramm, Farbe grau
Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A512/2S, A512/2S - Dryfit A512/2.0S G191016
- Anschlußart: Anschluss Faston 4,8mm Steckkontakte
- VdS-Nr.: G191016
Die A512/2.0S Spezifikationen: Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie. Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit. Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie. 7 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität). Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung. Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination. Sehr niedrige Selbstendladungsrate und somit lange lagerfähig. Kurze wiederaufladezeiten, Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5. Passt auch als Ersatz für Firstpower FP1223 12V 2,3Ah Technische Daten A512/2S: System: PB Blei Akku, Spannung: 12,0 Volt Kapazität: 2200mAh Maße (LxBxH): 178.5x34.1x60.5 Gewicht: 1000Gramm, Farbe grau |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 55,97* | € 75,49* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 61,29* | € 79,51* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 61,11* | € 86,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|