Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Dryfit A512/2.0S Blei-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschein Dryfit A512/2.0S Blei-Akku
Sonnenschein Dryfit A512/2.0S Blei-Akku
Artikel-Nr.:
     4885-2076
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     NGA5120002HS0SA
EAN/GTIN:
     4016138254082
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A512/2S:

Dryfit Spezifikationen

Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie.

  • Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit
  • Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie
  • 7 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität)
  • Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung. Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Sehr niedrige Selbstentladungsrate und somit lange lagerfähig
  • Kurze Wiederaufladezeiten, Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5

Weitere Informationen:
Hersteller:
Sonnenschein
Hersteller Bezeichnung:
NGA5120002HS0SA
Produktserie:
Dryfit A500
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anschluss / Stecker:
Faston 187 (4,8mm)
Dimension:
179x34x61 mm
Gewicht:
1.0000 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
VdS Nummer:
G191016
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, sonnenschein 12v gel bleiakku, bleigel akku, bleigel akku 12v, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Blei, Dryfit A500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 56,08*
€ 75,23*
€ 4,50*
ab € 61,46*
€ 79,24*
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,18*
€ 85,74*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0015-UK520
ab € 20,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.