Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Sonnenschein A500 Abgedichteter Bleiakku, 12V / 2Ah, Faston F1-Anschluss, 64.4 x 178.5 x 34.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sonnenschein Sonnenschein A500 Abgedichteter Bleiakku, 12V / 2Ah, Faston F1-Anschluss, 64.4 x 178.5 x 34.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6521569
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     NGA5120002HS0SA
EAN/GTIN:
     5060641284349
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Kapazität = 2Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = Gel
Anschlusstyp = Faston F1
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 64.4 x 178.5 x 34.1mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Anwendung = Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich = -30 → +50°C
Markentyp = Sonnenschein A500
Gewicht = 1kg
Weitere Informationen:
Kapazität:
2Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
Gel
Anschlusstyp:
Faston F1
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
64.4 x 178.5 x 34.1mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Anwendung:
Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +50°C
Markentyp:
Sonnenschein A500
Gewicht:
1kg
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, sonnenschein 12v gel bleiakku, bleigel akku, bleigel akku 12v, 6521569, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Sonnenschein, NGA5120002HS0SA, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,95*
€ 75,49*
€ 4,50*
ab € 61,28*
€ 79,35*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,03*
€ 85,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0015-UK520
ab € 21,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.