Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Dryfit Traction Block GF 12 105 V GF12105V 12 Volt 105 Ah 345 x 174 x 283mm A-Pol Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Dryfit Traction Block GF 12 105 V GF12105V 12 Volt 105 Ah 345 x 174 x 283mm A-Pol Anschluss
Exide Dryfit Traction Block GF 12 105 V GF12105V 12 Volt 105 Ah 345 x 174 x 283mm A-Pol Anschluss
Artikel-Nr.:
     8005-23470
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     GF12105V
EAN/GTIN:
     4055909146492
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Exide Dryfit Traction Block GF 12 105 VDer Blei Akku aus der Exide Dryfit GF-Serie Gel-System
  • zyklenfest, wartungsfrei, verschlossen
  • Lebensdauer ca. 450 Zyklen nach IEC254
  • Tiefenentladesicher
Einsatzbereiche sind zum Beispiel Kranken- und Rollstühle, Hebebühnen, Arbeitsbühnen, Golf-Caddies, Hybrid-Boote und ähnliche Anwendungen.
Hersteller:ExideSpannung12 Volt mit Ableiter A-Pol Kapazität/h: C5Abmessungen 345 x 174 x 283mm, Gewicht 37,5 KG

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
99
€ 7,90*
ab € 369,95*
€ 418,19*
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 370,82*
€ 418,62*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 350,62*
€ 428,45*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 400,63*
€ 446,41*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,41*
€ 531,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,97*
€ 525,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,59*
€ 502,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,51*
€ 494,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,63*
€ 476,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 9,99*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7423*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877330
ab € 3,72*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.