Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein GF 12 105 V dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 105Ah (5h) VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein GF 12 105 V dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 105Ah (5h) VRLA
Exide Sonnenschein GF 12 105 V dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 105Ah (5h) VRLA
Exide Sonnenschein GF 12 105 V dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 105Ah (5h) VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-6979
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     GF 12 105 V
EAN/GTIN:
     3661024500296
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Absolut wartungsfreie Antriebsbatterie in GEL Technologie. Lebensdauer:450 Zyklen nach IEC 254 Teil 1 mit 75% Entladetiefe. Die Batterien finden Verwendung in Reinigungsmaschinen, Kehrmamaschinen, Hebebühnen, Scooter, Rollstühlen und Golfcaddies
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
105 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Länge:
345 mm
Breite:
174 mm
Höhe:
283 mm
Gewicht:
40 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
132
€ 7,90*
ab € 371,61*
€ 428,89*
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 371,93*
€ 429,38*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 350,79*
€ 440,69*
€ 4,50*
ab € 401,98*
€ 461,56*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,89*
€ 510,3791
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,40*
€ 505,036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,35*
€ 462,1365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,31*
€ 453,7589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,61*
€ 442,2159
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 9,98*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7323*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877330
ab € 3,70*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.