Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED PL-L HF 4Pin 24-55W/865 2G11 6500K Non DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED PL-L HF 4Pin 24-55W/865 2G11 6500K Non DIM
Philips CorePro LED PL-L HF 4Pin 24-55W/865 2G11 6500K Non DIM
Philips CorePro LED PL-L HF 4Pin 24-55W/865 2G11 6500K Non DIM
Philips CorePro LED PL-L HF 4Pin 24-55W/865 2G11 6500K Non DIM
Artikel-Nr.:
     8-50000914501516
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929001920602
EAN/GTIN:
     8718696828434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

Philips CorePro LED PL-L HF 4Pin
24-55W/865 2G11 6500K Non DIM

Marke: Philips
Betriebsspannung: 53V
Lampenleistung: 24W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2G11
Gesamtlänge: 535mmmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Stunden
Lichtstrom: 3400lm
Farbtemperatur: 6500K

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,76*
€ 18,83*
10
€ 5,95*
ab € 15,84*
€ 18,97*
1
€ 8,50*
ab € 19,36*
€ 19,36*
Lager 8
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 19,72*
1
€ 5,46*
ab € 15,66*
€ 22,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 197,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48676800
ab € 10,48*
Ähnlich
Philips
48678200
ab € 10,49*
Ähnlich
Philips
48680500
ab € 10,49*
Ähnlich
Philips
48682900
ab € 11,50*
Ähnlich
Philips
73966200
ab € 12,06*
Ähnlich
Philips
73974700
ab € 12,12*
Ähnlich
Philips
73976100
ab € 12,06*
Ähnlich
Philips
82839700
ab € 13,68*
Ähnlich
Philips
82841000
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.