Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED-Lampe 24 W 2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED-Lampe 24 W 2G11
Philips CorePro LED-Lampe 24 W 2G11
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61031748
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     82839700
EAN/GTIN:
     8718696828397
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Die Alternative für PLL (TC-L) Kompaktleuchtstofflampen Die CorePro LED PLL Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PLL LED sind wie die konventionellen PL-L/ TC-L Kompaktleuchtstofflampen am EVG (HF) zu betreiben. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

CorePro LED PLL - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A+ - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 3000 K
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Länge (mm)
535 mm
Gewicht
160 g
Leistungen
Lampenleistung
24 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtleistung
3200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
160 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
53 - 77 V
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
29 kWh
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48676800
ab € 10,39*
Ähnlich
Philips
48678200
ab € 10,35*
Ähnlich
Philips
48680500
ab € 10,51*
Ähnlich
Philips
48682900
ab € 11,38*
Ähnlich
Philips
73966200
ab € 12,41*
Ähnlich
Philips
73974700
ab € 12,10*
Ähnlich
Philips
73976100
ab € 12,14*
Ähnlich
Philips
82843400
ab € 15,56*
Ähnlich
Philips
82841000
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.