Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED PLL LED-Lampe 16,5 W 2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED PLL LED-Lampe 16,5 W 2G11
Philips CorePro LED PLL LED-Lampe 16,5 W 2G11
Philips CorePro LED PLL LED-Lampe 16,5 W 2G11
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43563014
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     73966200
EAN/GTIN:
     8718696739662
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
160 g
Leistungen
Lampenleistung
16.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Glühlampenform
Anheften
Lichtleistung
2000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Zertifizierung
TUV CE KEMA
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Farbcode
830
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Lampenstrom
420 mA
AC Eingangsspannung
53-77 V
AC Eingangsfrequenz
39000 - 71000 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
20 kWh
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48676800
ab € 10,39*
Ähnlich
Philips
48678200
ab € 10,35*
Ähnlich
Philips
48680500
ab € 10,51*
Ähnlich
Philips
48682900
ab € 11,38*
Ähnlich
Philips
73974700
ab € 12,10*
Ähnlich
Philips
73976100
ab € 12,14*
Ähnlich
Philips
82843400
ab € 15,56*
Ähnlich
Philips
82839700
ab € 14,63*
Ähnlich
Philips
82841000
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.