Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 48680500 LED-Lampe 12 W 2G11 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 48680500 LED-Lampe 12 W 2G11 E
Philips CorePro LED 48680500 LED-Lampe 12 W 2G11 E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109188394
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     48680500
EAN/GTIN:
     8719514486805
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Die CorePro LED PLL Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PLL LED sind wie die konventionellen PL-L/ TC-L Kompaktleuchtstofflampen am EVG (HF) zu betreiben. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Leistungen
Lampenleistung
12 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1440 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
160 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
12 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
20 - 60 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48676800
ab € 10,39*
Ähnlich
Philips
48678200
ab € 10,35*
Ähnlich
Philips
48682900
ab € 11,38*
Ähnlich
Philips
73966200
ab € 12,41*
Ähnlich
Philips
73974700
ab € 12,10*
Ähnlich
Philips
73976100
ab € 12,14*
Ähnlich
Philips
82843400
ab € 15,56*
Ähnlich
Philips
82839700
ab € 14,63*
Ähnlich
Philips
82841000
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.