| |
|
| Artikel-Nr.: 8-50000910004558 Herst.-Nr.: 927900804007 EAN/GTIN: 8727900804751 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Kompaktleuchtstofflampe
Philips TUV PL-S 5W 2G7 UVC Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe
Marke: Philips Betriebsspannung: 27V Lampenleistung: 5W Stromstärke: 190mA Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2G7 KolbenTyp: Fluo Compact Kolbedurchmesser: 28mm Gesamtlänge: 89.1mm Mittlere Lampenlebensdauer: 9000 Stunden Ursprungsland: Poland
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G7, Energiesparlampe Sockel 2G7, Kompaktleuchtstofflampen 2G7, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G7, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Quecksilberdampflampe, UV Lampe, UV-Röhre, 2g7 leuchtmittel philips, energiesparlampe mit stecksockel, entkeimungslampe 2g7, Ultraviolett UV-C - Kompaktleuchtstofflampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,99* | € 17,65* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 14,05* | € 17,73* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,563* | € 18,373* | | | | Lager 8 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 6,49* | € 22,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8 | | Versand: Lager 8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|