Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entkeimungslampe TUV PL-S 5W/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TUV PL-S 5W 2G7 UVC Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe
Philips TUV PL-S 5W 2G7 UVC Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe
Philips TUV PL-S 5W 2G7 UVC Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe
Philips TUV PL-S 5W 2G7 UVC Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe
Philips TUV PL-S 5W 2G7 UVC Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe
Artikel-Nr.:
     6012C-96872288
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     80475100
EAN/GTIN:
     8727900804751
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7

Entkeimungslampe TUV PL-S 5W/4P

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe
Weitere Informationen:
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 17,78*
10
€ 5,95*
ab € 14,06*
€ 17,86*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 14,573*
€ 18,483*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 6,49*
€ 23,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,483*
€ 21,99477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,063*
€ 21,49497
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,573*
€ 17,34187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 184,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.