Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe TUV PL-S 5,1W 2G7 KLL 2G7(4p) Integrierter Starter TUVPL-S5W/4P1CT/5X10CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TUV PL-S 5W 2G7 UVC Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe
Philips TUV PL-S 5W 2G7 UVC Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe
Philips TUV PL-S 5W 2G7 UVC Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe
Philips TUV PL-S 5W 2G7 UVC Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe
Philips TUV PL-S 5W 2G7 UVC Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe
Artikel-Nr.:
     262-E607F22
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     80475100
EAN/GTIN:
     8727900804751
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7
Kompaktleuchtstofflampe TUV PL-S 5,1W 2G7 KLL 2G7(4p) Integrierter Starter TUVPL-S5W/4P1CT/5X10CC
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
2
Durchmesser:
28 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
89.1 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Integrierter Starter:
ja
Lampenleistung:
5.1 W W
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Sockel:
2G7 (4-pins)
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G7, Energiesparlampe Sockel 2G7, Kompaktleuchtstofflampen 2G7, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G7, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Quecksilberdampflampe, UV Lampe, UV-Röhre, 2g7 leuchtmittel philips, energiesparlampe mit stecksockel, entkeimungslampe 2g7, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,99*
€ 17,68*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 14,05*
€ 17,76*
10
Frei Haus
ab € 14,563*
€ 18,403*
5 Tage
50
1
€ 7,50*
ab € 6,48*
€ 22,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 177,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.