Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Insektenfall Blacklight BL Actinic UV-A 4Pin PL-L 36W/10 2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Insektenfall Blacklight BL Actinic UV-A 4Pin PL-L 36W/10 2G11
Philips Insektenfall Blacklight BL Actinic UV-A 4Pin PL-L 36W/10 2G11
Philips Insektenfall Blacklight BL Actinic UV-A 4Pin PL-L 36W/10 2G11
Philips Insektenfall Blacklight BL Actinic UV-A 4Pin PL-L 36W/10 2G11
Artikel-Nr.:
     8-50000910004506
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927903421007
EAN/GTIN:
     8711500264817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Leuchtmittel: Ultraviolett UV - BlackLight BL Insektenfallen

Philips Insektenfall Blacklight BL Actinic UV-A 4Pin
PL-L 36W/10 2G11

Marke: Philips
Betriebsspannung: 106V
Lampenleistung: 36W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2G11
KolbenTyp: Fluo Compact
Kolbedurchmesser: 39mm
Gesamtlänge: 416.6mm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Sylvania Lynx-L BL368 25710
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Schwarzlichtlampe, UV Lampe, UV-Röhre, philips 2g11 uv lampe, 2g11 leuchtmittel, philips 2g11 sockel, Ultraviolett UV - BlackLight BL Insektenfallen, Sylvania: Lynx-L BL368 25710, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
13
3
€ 7,50*
ab € 9,03*
€ 19,02*
12 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 12,61*
€ 19,13*
25
Frei Haus
ab € 35,3344*
€ 39,6444*
25
Frei Haus
ab € 35,4344*
€ 40,0244*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,02*
€ 43,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 57,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
95194680
ab € 4,92*
Ähnlich
Philips
26018540
ab € 7,87*
Ähnlich
Philips
95206640
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.