| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-109530 Herst.-Nr.: 95194680 EAN/GTIN: 8711500951946 |
| | |
|
| | |
| Philips - Actinic BL PL-S/PL-L - Actinic BL PL-S 9W/10/2P Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Ferner stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Darüber hinaus ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter. Art der UV-Strahlung: UV-A, Gesamtlänge: 167.5mm, Durchmesser: 28mm, Lampenform: sonstige, Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe, Sockel: G23, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Nein, Integrierter Starter: Ja, Dimmbar: Nein, Lampenleistung: 9W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 56-64V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 2000h, Quecksilbergehalt: 3mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Nein, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Nein, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Ja, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein EAN/GTIN: 8711500951946 GPC/12NC: 927901721008 Weitere Informationen: | | Sockel: | G23 | Leistung: | 9 W | Mittlere Lebensdauer: | 2000 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G23, Sockel G23, UV Lampe, UV-Röhre, energiesparlampe g23 9w, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe für kvg g23 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,92* | € 8,09* | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 11,066* | € 13,646* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,538* | € 14,188* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,10* | € 15,15* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 7,50* | ab € 5,00* | € 15,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|