| |
|
| Artikel-Nr.: 8-50000820940858 Herst.-Nr.: 927903221007 EAN/GTIN: 8711500952066 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: Ultraviolett UV - BlackLight BL Insektenfallen
Philips Insektenfall Blacklight BL Actinic UV-A 4Pin PL-L 24W/10 2G11
Marke: Philips Betriebsspannung: 87V Lampenleistung: 24W Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2G11 KolbenTyp: Fluo Compact Kolbedurchmesser: 39mm Gesamtlänge: 321.6mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Schwarzlichtlampe, UV Lampe, UV-Röhre, 2g11 leuchtmittel, Ultraviolett UV - BlackLight BL Insektenfallen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8 | | | | 3 | | € 7,50* | ab € 7,91* | € 17,09* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,28* | € 17,11* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 26,64* | € 30,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 29,02* | € 38,93* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 30,05* | € 40,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 51,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8 | | Versand: Lager 8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|