Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTI 400W/24 Osram


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HTI 400W/24 Osram
HTI 400W/24 Osram
HTI 400W/24 Osram
HTI 400W/24 Osram
Artikel-Nr.:
     8-30000302915740
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300228327
EAN/GTIN:
     4050300228327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
halogenmetalldampflampe osram 400w
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - HTI-Halogen-Metalldampflampen

HTI 400W/24
Osram

Anwendungsbereich: HTI-Halogen-Metalldampflampen
Marke: Osram
Betriebsspannung: 55V
Lampenleistung: 400W
Stromstärke: 7.3A
Kolbedurchmesser: 67mm
Gesamtlänge: 73 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 250 Stunden
Farbtemperatur: 5600K

Weitere Suchbegriffe: halogenmetalldampflampe osram, halogenmetalldampflampe 400 w, edizinische Lampen - HTI-Halogen-Metalldampflampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 309,10*
€ 355,96*
Lager 8
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 259,23*
€ 356,66*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 309,58*
€ 356,85*
1
Frei Haus
ab € 350,89*
€ 401,85*
1
Frei Haus
ab € 351,92*
€ 405,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,66*
€ 424,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,81*
€ 417,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,85*
€ 352,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,67*
€ 332,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.