Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 400W HTI 400 W/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-76872961
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300228327
EAN/GTIN:
     4050300228327
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
halogenmetalldampflampe osram 400w

Speziallampe 400W HTI 400 W/24

Produktvorteile: Hoch effizientes Beleuchtungssystem für die Einkopplung von Licht in Lichtleiter. Produkteigenschaften: Kurzbogenlampen mit dichroitischem fokussierenden Kaltlichtreflektor. Anwendungsgebiete: Medizinische Endoskopie. Industrielle Boroskopie. Lichtleitertechnik im Entertainment-Bereich.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
400 W
Lampenspannung:
55 V
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
5600 K
Brennstellung:
p15
Reflektordurchmesser:
67 mm
Gesamtlänge:
73 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 309,47*
€ 352,16*
12 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 308,31*
€ 356,63*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 275,68*
€ 357,33*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 349,00*
€ 401,14*
1
Frei Haus
ab € 351,31*
€ 404,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,14*
€ 477,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,29*
€ 470,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,73*
€ 457,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,03*
€ 448,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,00*
€ 415,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.