Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Knieschoner, 1250 mm 30 mm 90 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bahco Knieschoner, 1250 mm 30 mm 90 mm
Bahco Knieschoner, 1250 mm 30 mm 90 mm
Bahco Knieschoner, 1250 mm 30 mm 90 mm
Bahco Knieschoner, 1250 mm 30 mm 90 mm
Bahco Knieschoner, 1250 mm 30 mm 90 mm
Bahco Knieschoner, 1250 mm 30 mm 90 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p971578
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4750-KP-1
EAN/GTIN:
     7314153014771
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
  • Rutschfestes Leder für Arbeiten auf harten Böden
  • Atmungsaktive Schaumpolster lassen die Luft zirkulieren
  • Elastikgurte mit Klettverschluss sorgen für sicheren Halt
  • Rutschfestes Leder mit hohem Tragekomfort und Schaumstoff-Knieschoner
  • Klett-Schnellverschlüsse
Weitere Informationen:
Art:
Knieschoner
Ausführung:
Knieschoner
Abmessungen L x B x H:
1250 x 30 x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: knieschoner ergo, knieschoner, Bahco, Knieschoner,, 1250 mm 30 mm 90 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,21*
€ 32,81*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,90*
€ 32,94*
Lager 7NBYA
1652
pro Paar
Frei Haus
ab € 29,18*
€ 39,46*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,46*
€ 46,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,11*
€ 46,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,14*
€ 44,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,67*
€ 42,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,52*
€ 41,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,18*
€ 34,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.