Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Knieschoner, 1250 mm 30 mm 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Knieschoner, 1250 mm 30 mm 90 mm
Bahco Knieschoner, 1250 mm 30 mm 90 mm
Bahco Knieschoner, 1250 mm 30 mm 90 mm
Bahco Knieschoner, 1250 mm 30 mm 90 mm
Bahco Knieschoner, 1250 mm 30 mm 90 mm
Bahco Knieschoner, 1250 mm 30 mm 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p971578
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4750-KP-1
EAN/GTIN:
     7314153014771
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
  • Rutschfestes Leder für Arbeiten auf harten Böden
  • Atmungsaktive Schaumpolster lassen die Luft zirkulieren
  • Elastikgurte mit Klettverschluss sorgen für sicheren Halt
  • Rutschfestes Leder mit hohem Tragekomfort und Schaumstoff-Knieschoner
  • Klett-Schnellverschlüsse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Höhe:
90 mm
Größe:
Einheitsgröße
Breite:
30 mm
Gewicht:
350 g
Package Dimension:
90 x 30 x 1250 mm
Internetfarbe:
schwarz
Art:
Knieschoner
Abmessungen L x B x H:
1250 x 30 x 90 mm
Ausführung:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: knieschoner ergo, knieschoner, Bahco, Knieschoner,, 1250 mm 30 mm 90 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,26*
€ 32,95*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,21*
€ 33,26*
6 Tage
1989
pro Paar
Frei Haus
ab € 29,30*
€ 39,51*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.