Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Eco-Line, Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz (Steckerleiste mit Kindersicherung, Schalter und 5m Kabel) anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Eco-Line, Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz (Steckerleiste mit Kindersicherung, Schalter und 5m Kabel) anthrazit
Brennenstuhl Eco-Line, Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz (Steckerleiste mit Kindersicherung, Schalter und 5m Kabel) anthrazit
Brennenstuhl Eco-Line, Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz (Steckerleiste mit Kindersicherung, Schalter und 5m Kabel) anthrazit
Brennenstuhl Eco-Line, Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz (Steckerleiste mit Kindersicherung, Schalter und 5m Kabel) anthrazit
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p942265
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159710515
EAN/GTIN:
     4007123615872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
"Die Eco-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe anthrazit und 5 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - S" 6er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 5m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und integriertem Kinderschutz Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) und Funktionskontroll-Leuchte Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A (Schutz bei Gewitter, Blitzschlag, etc.) Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker Lieferumfang: 1 x Eco-Line Steckdosenleiste mit Blitzschutz in der Farbe anthrazit - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Anzahl Steckdosen:
6
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Ein-/Ausschalter:
ja
Mit FI-Schalter:
nein
Mit Überspannungsschutz:
ja
Länge:
41
Farbe:
grau
Mit Deckel:
nein
Höhe:
6
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
6
Befestigungsart:
Nicht zutreffend
Steckerart:
Winkelstecker
Versenkbar:
nein
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 18,322*
€ 23,462*
7 Tage
38440
2
€ 5,99*
ab € 18,76*
€ 24,26*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 19,26*
€ 24,54*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,06*
€ 24,80*
Lager 7NBYA
26859
1
Frei Haus
ab € 28,26*
€ 36,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 6,2657*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.