Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1159710515 Herst.-Nr.: 1159710515 EAN/GTIN: 4007123615872 |
| |
|
| | |
| - Eco-Line 4.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem Ableitstrom bis zu 4.500 A
- Mit Funktionskontroll-Leuchte
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45 Grad -Anordnung
- Kabellänge 5 m
- Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5
- Länge ca. 34 cm
- Steckdosen 6
- Nennstrom 16 A
- Farbe Anthrazit.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 6 | Bruttogewicht: | 0.856 kg | Farbe: | anthrazit | Farbname: | anthrazit | Kabelbezeichnung: | H05VV-F 3G1,5 | Kabellänge: | 5 m | Kabeltyp: | Steckdosenleiste | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brennenstuhl | Material: | Kunststoff | Nennstrom: | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 5m brennstuhl 6fach, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Kinderschutz, Kindersicherung, Mehrfachstecker, Schalter, Schuko, Schutzkontakt, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktstecker, Sicherheitsschalter, standard, Steckdosen, Steckerleiste |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,5444* | € 22,6444* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 18,79* | € 24,14* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 19,08* | € 24,42* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,22* | € 24,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,66* | € 25,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 48,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|