| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p888086 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031301033264 |
| |
|
| | |
| Pilotenjacke »Oslo«
Ausführung: - 4-in-1 Jacke
- Herausnehmbare Faserpelz-Weste mit Brusttasche
- Abnehmbare Ärmel und Faserpelz-Kragen
- Strickbund an Saum und Manschetten
- 1-Wege-Front-Reißverschluss
- 2 Reißverschluss-Brusttaschen
- 1 Handytasche
- 2 Eingriff-Taschen mit Patte
- 1 Ärmeltasche
- 1 Brustinnentasche
Material: - Obermaterial: 60% Polyester / 40% Baumwolle
- Futter: 100% Polyester
- Innenweste aus Faserpelz: 100% Polyester
- Wattierung in Ärmeln: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | marine / royal | Ausführung: | Jacke | Saison: | Winter | Material: | 60% Polyester / 40% Baumwolle | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke xl marine, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke texxor, BIG, Arbeitsschutz, Oslo, Gr., XL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,85* | € 28,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,13* | € 28,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,20* | € 32,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,92* | € 34,75* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 22,30* | € 38,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|