Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Fräser HFA Zylinderform für Edelstahl/Stahl 10x13 mm Schaft 6 mm, Verz. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Fräser HFA Zylinderform für Edelstahl/Stahl 10x13 mm Schaft 6 mm, Verz. 3
LUKAS Fräser HFA Zylinderform für Edelstahl/Stahl 10x13 mm Schaft 6 mm, Verz. 3
LUKAS Fräser HFA Zylinderform für Edelstahl/Stahl 10x13 mm Schaft 6 mm, Verz. 3
LUKAS Fräser HFA Zylinderform für Edelstahl/Stahl 10x13 mm Schaft 6 mm, Verz. 3
LUKAS Fräser HFA Zylinderform für Edelstahl/Stahl 10x13 mm Schaft 6 mm, Verz. 3
LUKAS Fräser HFA Zylinderform für Edelstahl/Stahl 10x13 mm Schaft 6 mm, Verz. 3
LUKAS Fräser HFA Zylinderform für Edelstahl/Stahl 10x13 mm Schaft 6 mm, Verz. 3
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p648483
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497001644
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Mit Einfachverzahnung optimale Ergebnisse auf Stahl und Stahlguss erzielen
Effizientes Arbeiten: Schnell viel Abtrag erzeugen bei gleichzeitig guten Oberflächenergebnissen
Lange Schneiden ohne Unterbrechungen bieten beste Oberflächenergebnisse in optimaler Zeit

Mit kostengünstiger Einfachverzahnung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft

Viel Abtrag in kürzester Zeit bei der Bearbeitung von Stahlguss, Schweißnähten, gehärteten und ungehärteten Stählen mit hoher Festigkeit und Edelstahl.
So kommen Sie schnell und effizient zu einem guten Oberflächenergebnis.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Die langen Schneiden dieses Werkzeugs kommen ohne Unterbrechungen aus und bieten mit ihrer kosteneffizienten Einfachverzahnung beste Oberflächenergebnisse.
Weitere Informationen:
Form:
Zylinderform ohne Stirnverzahnung
Kopfdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
53
Kopflänge:
13
Schaftdurchmesser:
6
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte lukas, frässtift zylinderform, frässtift schaft-d.6mm, LUKAS, Fräser, HFA, Zylinderform, für, Edelstahl/Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,11*
€ 25,40*
9 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 26,82*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,88*
€ 28,97*
1
€ 4,90*
ab € 21,15*
€ 30,15*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,35*
€ 40,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.