| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A10011013603 Herst.-Nr.: A10011013603 EAN/GTIN: 4027497001644 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fräser HFA Zylinderform für Edelstahl/Stahl 10x13 mm Schaft 6 mm | Verz. 3 Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 53 Schaftlänge mm 40 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 13 Werkzeugdurchmesser mm 10 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte lukas, frässtift zylinderform, frässtift schaft-d.6mm, Verz. 3, 10x13 mm, 4027497001644, A10011013603, Edelstahl, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFA, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Schaftfräser, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,02* | € 25,62* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,22* | € 25,62* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 18,17* | € 26,54* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,04* | € 30,25* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,36* | € 41,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 106,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|