Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Drehmomentschlüssel, Nm min-max: 10 - 60 Nm, Toleranz: 3%, Vierkant massiv 10 mm (3/8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet Drehmomentschlüssel, Nm min-max: 10 - 60 Nm, Toleranz: 3%, Vierkant massiv 10 mm (3/8")
Hazet Drehmomentschlüssel, Nm min-max: 10 - 60 Nm, Toleranz: 3%, Vierkant massiv 10 mm (3/8")
Hazet Drehmomentschlüssel, Nm min-max: 10 - 60 Nm, Toleranz: 3%, Vierkant massiv 10 mm (3/8")
Hazet Drehmomentschlüssel, Nm min-max: 10 - 60 Nm, Toleranz: 3%, Vierkant massiv 10 mm (3/8")
Hazet Drehmomentschlüssel, Nm min-max: 10 - 60 Nm, Toleranz: 3%, Vierkant massiv 10 mm (3/8")
Hazet Drehmomentschlüssel, Nm min-max: 10 - 60 Nm, Toleranz: 3%, Vierkant massiv 10 mm (3/8")
Hazet Drehmomentschlüssel, Nm min-max: 10 - 60 Nm, Toleranz: 3%, Vierkant massiv 10 mm (3/8")
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5641362
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5110-3CTCAL
EAN/GTIN:
     4000896243136
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
hazet drehmoment-schlüssel
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
  • Drehmomentschlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert)
  • Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
  • Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
  • Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
  • Knarren Reparatur Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
  • Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
  • Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
  • Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
  • Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
  • Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
  • Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
  • Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
  • Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
  • Integrierter Umschalthebel
    5121-3CT – 5123-3CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 320 mm
  • Nm min-max: 10 – 60 Nm
  • Toleranz: 3 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.25 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 3.9 – 25.0 kg
  • Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°)
  • Kopfstärke a: 14.5 mm
  • Kopfbreite b: 32 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den Hazet Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
Messbereich (max.):
60 mm
Antriebsform:
Vierkant
Gesamtlänge:
320
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, Hazet, Drehmomentschlüssel,, Nm, min-max:, 10, -
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,30*
€ 284,27*
€ 4,90*
ab € 241,88*
€ 291,07*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 245,39*
€ 293,76*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,38*
€ 300,72*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,98*
€ 315,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,60*
€ 375,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,05*
€ 367,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,38*
€ 350,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,52*
€ 338,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,98*
€ 301,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.