Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5508069
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B9001
EAN/GTIN:
     4059952577937
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L
Die GKS 18V-70 L Professional mit dem linksseitigen Sägeblatt bietet kabellose Flexibilität und die Kraft eines Kabelgeräts.
Diese Akku-Kreissäge bietet dank BITURBO Brushless-Technologie eine gute Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen Kreissäge mit 1.800 W entspricht.
Für ausgezeichnete Kontrolle in allen Schneidpositionen besitzt sie einen ergonomisch optimalen Zusatzhandgriff.
Mit seinem linksseitigen 190-mm-Sägeblatt bietet die GKS 18V-70 L eine Schnitttiefe von 70 mm bei 90°-Schnitten.
Die GKS 18V-70 L eignet sich zum Sägen von Holz oder Holzverbundstoffen.
Sie ist mit einem eingebauten, um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet, der mit dem Click&Clean System und mit Staubbeuteln kompatibel ist.
Außerdem ist diese Kreissäge mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel.
Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden.
Diese Akku-Kreissäge ist mit einem Schnellbremssystem, Überlastungs- und Wiederanlaufschutz, Spindelarretierung und einem LED-Licht ausgestattet.
Außerdem bietet sie die Möglichkeit zur Befestigung eines separaten Lattenhakens

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm, 2 608 837 708
  • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät, 1 600 A02 6VZ
  • L-BOXX 238, 1 600 A01 2G2
  • Parallelanschlag, 2 608 000 751
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
70 mm
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
49 mm
führungsschienenkompatibel:
Nein
Max. Leerlaufdrehzahl:
5000 1/min
Länge:
403 mm
Breite:
212 mm
Höhe:
295 mm
bürstenloser Motor:
Ja
Aufbewahrung:
L-BOXX
Gewicht ohne Akkupack:
4,1 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,09*
€ 344,85*
€ 4,90*
ab € 305,04*
€ 346,53*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 309,75*
€ 350,20*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 308,121*
€ 350,651*
Lager 7NBYA
15
Frei Haus
ab € 309,37*
€ 352,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,00*
€ 418,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,59*
€ 407,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,43*
€ 387,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,69*
€ 381,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,37*
€ 368,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.