Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5508069 Herst.-Nr.: 06016B9001 EAN/GTIN: 4059952577937 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 LDie GKS 18V-70 L Professional mit dem linksseitigen Sägeblatt bietet kabellose Flexibilität und die Kraft eines Kabelgeräts. Diese Akku-Kreissäge bietet dank BITURBO Brushless-Technologie eine gute Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen Kreissäge mit 1.800 W entspricht. Für ausgezeichnete Kontrolle in allen Schneidpositionen besitzt sie einen ergonomisch optimalen Zusatzhandgriff. Mit seinem linksseitigen 190-mm-Sägeblatt bietet die GKS 18V-70 L eine Schnitttiefe von 70 mm bei 90°-Schnitten. Die GKS 18V-70 L eignet sich zum Sägen von Holz oder Holzverbundstoffen. Sie ist mit einem eingebauten, um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet, der mit dem Click&Clean System und mit Staubbeuteln kompatibel ist. Außerdem ist diese Kreissäge mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Diese Akku-Kreissäge ist mit einem Schnellbremssystem, Überlastungs- und Wiederanlaufschutz, Spindelarretierung und einem LED-Licht ausgestattet. Außerdem bietet sie die Möglichkeit zur Befestigung eines separaten Lattenhakens
Im Lieferumfang enthalten:- 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm, 2 608 837 708
- 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät, 1 600 A02 6VZ
- L-BOXX 238, 1 600 A01 2G2
- Parallelanschlag, 2 608 000 751
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | bürstenloser Motor: | Ja | Leerlaufdrehzahl: | 5000 | Hersteller: | Bosch | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | führungsschienenkompatibel: | Nein | Aufbewahrung: | L-BOXX | Maschine: | Ja | Gewicht ohne Akkupack: | 4,1 kg | Höhe: | 295 mm | Breite: | 212 mm | Länge: | 403 mm | Max. Leerlaufdrehzahl: | 5000 1/min | max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene: | 49 mm | max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene: | 70 mm | Sägeblattbohrung: | 30 mm | Sägeblattdurchmesser: | 190 mm | Akkuspannung: | 18 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, bosch akku-handkreissäge 18v, akku handkreissäge, akku-handkreissäge 18v, Bosch, GKS, 18V-70, L,, incl. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 304,11* | € 344,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 305,28* | € 345,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 309,41* | € 349,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 309,911* | € 349,841* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 311,86* | € 351,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|